410.55 CHF/ Unitéhors TVA
443.80 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 410.55 CHF | - |
3+ | 389.95 CHF | 5.02% |
5+ | 369.50 CHF | 10.00% |
10+ | 347.25 CHF | 15.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP2 |
L | 64 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 2500 rpm |
Volume transporté | 41.8 l/min |
Pression de service max. | 210 bar |
Type | GHP2-D40 |
D | 19 |
H | 40 mm |
h | M 8 mm |
d | 19 mm |
M | 134 mm |