383.10 CHF/ Unitéhors TVA
414.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 383.10 CHF | - |
3+ | 364.05 CHF | 4.97% |
5+ | 344.85 CHF | 9.98% |
10+ | 324.05 CHF | 15.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP2 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
h | M 8 mm |
H | 40 mm |
M | 112 mm |
D | 13 |
Pression de service max. | 280 bar |
L | 53 mm |
Type | GHP2-D20 |
Volume transporté | 21.1 l/min |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 4000 rpm |
d | 19 mm |