285.90 CHF/ Unitéhors TVA
309.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 285.90 CHF | - |
3+ | 271.35 CHF | 5.09% |
5+ | 258.10 CHF | 9.72% |
10+ | 242.20 CHF | 15.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP1 |
Pression de service max. | 290 bar |
L | 47 mm |
Volume transporté | 7.6 l/min |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
M | 95 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 4000 rpm |
Type | GHP1-D7 |