285.90 CHF/ Unitéhors TVA
309.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 285.90 CHF | - |
3+ | 271.35 CHF | 5.09% |
5+ | 258.10 CHF | 9.72% |
10+ | 242.20 CHF | 15.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | GHP1 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Pression de service max. | 300 bar |
Type | GHP1-D3 |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 6000 rpm |
M | 84.5 mm |
L | 42 mm |
Volume transporté | 3.1 l/min |