329.80 CHF/ Unitéhors TVA
356.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 329.80 CHF | - |
3+ | 313.45 CHF | 4.96% |
5+ | 296.95 CHF | 9.96% |
10+ | 279.15 CHF | 15.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | ALP2 |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 4000 rpm |
Pression de service max. | 270 bar |
L | 47.5 mm |
Type | ALP2-D10 |
Volume transporté | 10.4 l/min |
H | 40 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
h | M 8 mm |
D | 13 |
M | 101 mm |
d | 13 mm |