366.70 CHF/ Unitéhors TVA
396.40 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 366.70 CHF | - |
3+ | 349.05 CHF | 4.81% |
5+ | 329.80 CHF | 10.06% |
10+ | 310.50 CHF | 15.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | ALP2 |
Pression de service max. | 210 bar |
h | M 8 mm |
L | 58.5 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 3200 rpm |
Type | ALP2-D30 |
Volume transporté | 31.2 l/min |
d | 19 mm |
H | 40 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
M | 123 mm |
D | 19 |