342.10 CHF/ Unitéhors TVA
369.81 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 342.10 CHF | - |
3+ | 325.65 CHF | 4.81% |
5+ | 307.90 CHF | 10.00% |
10+ | 290.10 CHF | 15.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | ALP2 |
H | 40 mm |
d | 13 mm |
Type | ALP2-D22 |
L | 54.5 mm |
Volume transporté | 23.8 l/min |
Pression de service max. | 240 bar |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 4000 rpm |
M | 115 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
D | 13 |
h | M 8 mm |