Eriks
MARZOCCHI

MARZOCCHI Pompe à engrenage type 1P GAS extraction spécifique 4.2cm³/r

  • ERIKS:14885596
  • Fabricant:7613288147317
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Matière première de haute qualité
  • Fabrication de précision
  • Système de la compression axiale
  • Durée de vie remarquablement longue
Indication d'utilisation
Lors de la première mise en service de la pompe laissez la tourner pendant quelques minutes sans charge. Une révision ou le remplacement d'une pompe entraîne un nettoyage du système hydraulique entier. Par la même occasion, le remplacement des cartouches filtrantes s'impose sans faute.
  • Fluide hydraulique: huile hydraulique minérale; Viscosité à 50°C: 25 cSt jusque'à 50 cSt. Conseils d'utilisation d'huile selon ISO.
  • Le diamètre de la conduite d'aspiration doit être suffisamment grand et la vitesse du fluide ne doit pas excéder 1.5 m/sec
  • La pression admissible dans l'orifice d'aspiration de la pompe est de -0.3 bar jusqu'à +2 bar.
  • Veillez à ce que la pompe ne tourne que dans le sens rotatif mentionné, sauf les pompes réversibles.
  • Evitez toutes sollicitations axiales et radiales agissant directement sur l'arbre moteur. Un palier additif compenserait, par contre, ces forces..
Instructions de montage
Lors du montage du système hydraulique la propreté est indispensable. Utilisez avant tout, pour le remplissage du fluide hydraulique un filter car la majorité des défaillances sont dues à une huile hydraulique contenant des impuretés.
Ajouter à la liste

232.80 CHF/ Unitéhors TVA

251.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

232.80 CHF

-

3+

220.80 CHF

5.15%

5+

210.20 CHF

9.71%

10+

197.30 CHF

15.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MARZOCCHI
Série
1P GAS
M
81 mm
Pression de service max.
250 bar
Vitesse de rotation max. en régime continu
4000 rpm
Type
1P D 6.7 GAS
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Volume transporté
6.3 l/min
L
40 mm