232.80 CHF/ Unitéhors TVA
251.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 232.80 CHF | - |
3+ | 220.80 CHF | 5.15% |
5+ | 210.20 CHF | 9.71% |
10+ | 197.30 CHF | 15.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | 1P GAS |
M | 79 mm |
Pression de service max. | 250 bar |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Type | 1P D 5.8 GAS |
L | 39 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 4500 rpm |
Volume transporté | 5.7 l/min |