228.85 CHF/ Unitéhors TVA
247.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 228.85 CHF | - |
3+ | 216.80 CHF | 5.27% |
5+ | 206.15 CHF | 9.92% |
10+ | 193.25 CHF | 15.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | 1P |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 6000 rpm |
Pression de service max. | 270 bar |
L | 37 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Volume transporté | 3.9 l/min |
Type | 1P D 4.2 |
M | 75 mm |