205.40 CHF/ Unitéhors TVA
222.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.40 CHF | - |
3+ | 194.80 CHF | 5.16% |
5+ | 184.30 CHF | 10.27% |
10+ | 174.20 CHF | 15.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | 0.5 |
M | 60.5 mm |
Volume transporté | 0.91 l/min |
Type | 0.5 D 0.75 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Pression de service max. | 230 bar |
L | 29 mm |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 7000 rpm |