213.25 CHF/ Unitéhors TVA
230.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 213.25 CHF | - |
3+ | 202.75 CHF | 4.92% |
5+ | 192.30 CHF | 9.82% |
10+ | 180.75 CHF | 15.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | 0.25 |
D | M 10x1 |
Volume transporté | 0.38 l/min |
Type | U 0.25 D 24 G-KK |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 7000 rpm |
L | 24.5 mm |
M | 55 mm |
Pression de service max. | 210 bar |