217.10 CHF/ Unitéhors TVA
234.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 217.10 CHF | - |
3+ | 206.60 CHF | 4.84% |
5+ | 196.15 CHF | 9.65% |
10+ | 183.35 CHF | 15.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MARZOCCHI |
Série | 0.25 |
D | M 10x1 |
Volume transporté | 0.38 l/min |
L | 24.5 mm |
Type | UK 0.25 D 18 G |
Pression de service max. | 210 bar |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 7000 rpm |
M | 55 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |