6.02 CHF/ Mètrehors TVA
6.51 CHFTVA incluse
1026,4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.02 CHF | - |
200+ | 5.26 CHF | 12.62% |
300+ | 4.67 CHF | 22.43% |
400+ | 4.09 CHF | 32.06% |
800+ | 3.97 CHF | 34.14% |
1600+ | 3.85 CHF | 36.05% |
3200+ | 3.74 CHF | 37.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | M+S |
Type | SILTUBE White |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 0.9 mm |
Diamètre extérieur | 9.8 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |