Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1762 Acier inoxydable/Trim 12 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20)

  • ERIKS:13615028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en acier inoxydable forgé, OS&Y avec tête à brides et extrémités de manchon soudées, classe 800
Ajouter à la liste

197.00 CHF/ Unitéhors TVA

212.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LVF
Type
1762
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
ASME B16.11
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A182 F316
Matière de l'axe
ASTM A182 F316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A182 F316L
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136 bar
DN
3/4" (20)
H
200 mm
L
90 mm
M
80 mm
Poids
2 kg