Eriks
LVF

LVF Robinet à soupape Type: 1739 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:13614933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords filetés NPT, classe 800
Ajouter à la liste

79.80 CHF/ Unitéhors TVA

86.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 29.04.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LVF
Type
1739
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A276 410
Matière de l'axe
ASTM A276 410
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint de chapeau
SWG 316/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136 bar
DN
3/4" (20)
H
200 mm
L
90 mm
M
80 mm
Poids
2 kg