Eriks
LVF

LVF Clapet anti-retour Type: 1804 Acier/Trim 8 Disque Avec ressort Droit Class 150 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:13614954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet antiretour en acier forgé, type piston avec raccord de couvercle à brides et raccords à brides, classe 150.
Ajouter à la liste

122.00 CHF/ Unitéhors TVA

131.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 29.04.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LVF
Type
1804
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Revêtement du surface
Phosphaté
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 15
Longueur totale
108 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
Trim 8
Matiériau du clapet
ASTM A479 410
Matière du chapeau
ASTM A105N
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière du ressort
ASTM A479 316
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
426 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20
DN
1/2" (15)
A
89 mm
H
70 mm
L
108 mm
Poids
2.6 kg