Eriks
LVF

LVF Clapet anti-retour de piston Type: 8030 Acier inoxydable/Trim 12 Disque Avec ressort Droit Class 300 Bride 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14232005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1'116.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'206.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LVF
Type
8030
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316L
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 15
Longueur totale
229 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
Trim 12
Matiériau du clapet
ASTM A182 F316L
Matière du chapeau
ASTM A182 F316L
Matière du joint du couvercle
Acier inoxydable 316 SW graphite
Matière du ressort
ASTM A182 F316L
Température minimum de service
-196 °C
Température maximum de service
540 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136
DN
1.1/2" (40)
A
156 mm
H
102 mm
L
229 mm
Poids
12.5 kg