Eriks
LOCTITE

LOCTITE SF 7452 500ml

  • ERIKS:14924335
Image 1
Activateur de polymérisation transparent, incolore ou légèrement ambré pour adhésifs cyanoacrylates LOCTITE. Il peut être appliqué avant ou après le collage.
LOCTITE® SF 7452 est un activateur de polymérisation transparent, incolore ou légèrement ambré pour adhésifs cyanoacrylates LOCTITE. Il peut être appliqué avant ou après le collage. Il est particulièrement adapté pour la post-application sur adhésifs cyanoacrylates afin d'assurer une fixation rapide. Il est habituellement utilisé pour sécuriser les fils ou bobines sur les circuits imprimés, assurer l'inviolabilité des composants réglables, la mise en place d'entretoises, de guidages de bordures et de raidisseurs de cartes.

- Non recommandé pour les plastiques sensibles aux fissures de contrainte
- Polymérise le surplus d’adhésif
- Génère un excellent aspect esthétique en empêchant la coloration blanche de l’adhésif instantané
Ajouter à la liste

140.00 CHF/ Unitéhors TVA

151.34 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 11.70 CHF

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE