Eriks
LOCTITE

LOCTITE Produit detancheite pour filetages LOCTITE 542 BO 50ml

  • ERIKS:14884698
  • Fabricant:7613288008755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords à filets fins utilisés dans les circuits hydrauliques et pneumatiques, durcissant, liquide.

Caractéristiques de produit
  • Résistance au démontage: moyen
  • Substrats à étancher: métal
  • Etanchéité immédiate à basse pression: non
Domaine d'utilisation
Pour applications dans la construction mécanique, l'industrie automobile, les machines agricoles ainsi que les engins de chantier.
Ajouter à la liste

55.20 CHF/ Unitéhors TVA

59.67 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
542
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Modèle
Filetage jusqu'à 3/4"
Forme de livraison
Flacon
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
100...200 mPas
Approbation
DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1