Eriks
LOCTITE

LOCTITE Produit d'étanchéité plane 510 50ml

  • ERIKS:14885772
  • Fabricant:7613288140431
Image 1
Produit d'étanchéité plane anaérobie monocomposant pour l'étanchéité de surfaces métalliques indéformables. Très solide. Polymérisation par absence d'air et contact métallique des pièces ajustées. Loctite 510 est thixotrope et peut donc être appliqué sur des parois verticales sans goutter ni couler.

Caractéristiques de produit
  • Etanchéité instantanée: excellente
  • Résistance à l'huile: excellente
  • Résistance à l'eau/au glycol: excellente
Domaine d'utilisation
Recommandé pour l'étanchéité des douilles à bride de pompes, coupleurs, engrenages et blocs de cylindres. Pour l'étanchéité desurfaces métalliques indéformables, telles que boîtiers de moteurs et de carters. Pas de jeu nécessaire pour la polymérisation.
Ajouter à la liste

52.70 CHF/ Unitéhors TVA

56.97 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
510
Emballage
Bouteille
Fente de collage
0.25 mm
Plage de température
de -55 jusqu'à 200 °C
Approbation
Freigabe P1 NSF Reg. No. 123007
Contenu
50 ml
Viscosité
de 220000 jusqu'à 750000