Eriks
LOCTITE

LOCTITE Primer 770 10g

  • ERIKS:14894551
  • Fabricant:7613288307421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le primaire est uniquement recommandé pour le collage de matériaux difficiles à coller tels que: polyéthylène, polypropylène, polytétrafluoroéthylène (PTFE) et caoutchoucs thermoplastiques . LOCTITE 770™ "Polyolefin Primer" n'est pas recommandé pour des assemblages exigeant une résistance au pelage élevée. Usage avec LOCTITE 406 et 4062. Plage de température jusqu'à +180 °C.
Ajouter à la liste

58.15 CHF/ Unitéhors TVA

62.86 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.03 CHF
Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
770
Application
Traitement de surface
Couleur
Incolore
Emballage
Flacon