Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 222 BO 10ML EGFD Freinfilets Henkel

  • ERIKS:14894525
  • Fabricant:7613288307858
Image 1
Freinage des filetages avec résistance faible, usage général. Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête. Convient également sur des métaux de faible résistance qui pourraient se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton. Conforme à la norme NSF n° 123002.

Domaine d'utilisation
Convient parfaitement pour vis de réglage, vis sur accès d'entretien, vis de carburateur, etc.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Le nettoyage des pièces accroît la résistance.
Ajouter à la liste

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
222
Application
Freinage des filetages
Contenu
10 ml