Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3430 A&B - Epoxy bi-composant, colle universelle rapide transparent 24ml

  • ERIKS:14894552
  • Fabricant:7613288307414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif polyvalent, rapide, transparent. L'adhésif Loctite Hysol 3430 A&B est un adhésif époxy bi-composant à la durée d'emploi de cinq minutes, adapté aux applications nécessitant une ligne de collage transparente. Idéal pour le collage du verre, d'éléments décoratifs et de présentoirs et pour les travaux de bricolage généraux. Viscosité moyenne. Transparent. Renforcé. Résistant à l'eau.
Ajouter à la liste

26.15 CHF/ Unitéhors TVA

28.27 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3430
Application
Collage structural
Contenu
24 ml
Couleur
Clair
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
Fente de collage
0.05...1.0 mm
Emballage
Seringue
Forme physique
Fliessfähig
Température de service max.
120 °C