Eriks
LOCTITE

LOCTITE HY 4080 Adhésif structural hybride 50g

  • ERIKS:14924390
Image 1
Pâte adhésive structurale hybride cyanoacrylate/acrylique qui offre une ténacité et une excellente adhérence aux métaux, aux composites et aux plastiques.
LOCTITE® HY 4080 est un adhésif de collage structurel hybride cyanoacrylate/acrylique en 2 parties, opaque à légèrement jaune, qui offre une solidité et une excellente adhérence aux métaux, composites et plastiques. Il permet une fixation rapide à température ambiante et une résistance opérationnelle élevée au cours de la première heure. Ce produit conserve une résistance au cisaillement élevée sur une large plage de températures et dans des intervalles plus grands.

- Viscosité élevée (thixotrope)
- Excellente adhérence sur les métaux, les matériaux composites et les plastiques
- Fixation rapide à température ambiante et résistance élevée en service dès la première heure
- Bonne résistance au pelage et aux chocs et haute résistance au cisaillement
Ajouter à la liste

49.35 CHF/ Unitéhors TVA

53.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE