Eriks
LOCTITE

LOCTITE HY 4070 Adhésif structural 11g

  • ERIKS:14924388
Image 1
LOCTITE® HY 4070 est un adhésif hybride bicomposant, transparent, opaque, incolore à légèrement jaunâtre, sous forme de gel, à base de cyanoacrylate/acrylate, qui permet une fixation rapide à température ambiante pour des jeux allant jusqu'à 5 mm (0,2""). Il convient à différents matériaux, dont la plupart des plastiques, des élastomères et des métaux. Il est utilisé pour les applications où les excédents d'adhésif doivent durcir complètement et où la résistance à la température et à l'humidité est requise. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'il est appliqué avec le mélangeur statique LOCTITE® pour 10 ml d'adhésifs hybrides et cyanoacrylates LOCTITE (convient pour HY 4070 et 3090).

- Stable
- Résistance à la température et à l'humidité
- Résistance à la température -40 à +100 °C
- Capacité de remplissage des fentes jusqu'à 5 mm
- La consistance gélifiée empêche les coulures même sur les surfaces verticales
Ajouter à la liste

40.55 CHF/ Unitéhors TVA

43.83 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE