Eriks
LOCTITE

LOCTITE Freinage de pièces filetées 290 10ml

  • ERIKS:14894533
  • Fabricant:7613288307773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance moyenne/élevée, produit capillaire. Recommandé sur des éléments pré-assemblés tels que des vis d'ajustage, connecteurs électriques et vis sans tête.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

19.50 CHF/ Unitéhors TVA

21.08 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
290
Application
Freinage des filetages
Contenu
10 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 10 jusqu'à 30 mPa·s
Fente de collage
<= M 6