Eriks
LOCTITE

LOCTITE Frein filets LOCTITE 2701 flacon 50ml

  • ERIKS:14894152
  • Fabricant:7613288184121
Image 1
Freinage de vis à très forte résistance pour assemblage jusqu'à M20. Ne se démonte qu'après échauffement à 300°C. Spécialement approprié aux matériaux passifs, comme par ex. à l'alliage d'acier.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

78.20 CHF/ Unitéhors TVA

84.53 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
2701
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 400 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
<= M 20
Approbation
Certifié DVGW