Eriks
LOCTITE

LOCTITE Frein filets LOCTITE 2701 flacon 10ml

  • ERIKS:14894532
  • Fabricant:7613288307780
Image 1
Freinage de vis à très forte résistance pour assemblage jusqu'à M20. Ne se démonte qu'après échauffement à 300°C. Spécialement approprié aux matériaux passifs, comme par ex. à l'alliage d'acier.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

19.70 CHF/ Unitéhors TVA

21.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
2701
Type
9864
Application
Freinage des filetages
Contenu
10 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 400 jusqu'à 600 mPa·s
Diamètre de filetage
M 20