Eriks
LOCTITE

LOCTITE Frein filets LOCTITE 270 flacon 50ml

  • ERIKS:14884697
  • Fabricant:7613288008762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance élevée, usage général. Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome. Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes. A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien. Conforme à la norme NSF n° 123006.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

72.90 CHF/ Unitéhors TVA

78.80 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
270
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 400 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
<= M 20
Diamètre de filetage
M 20