Eriks
LOCTITE

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • ERIKS:14894526
  • Fabricant:7613288307841
Image 1
Freinage des filetages avec résistance faible, usage général. Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête. Convient également sur des métaux de faible résistance qui pourraient se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton. Conforme à la norme NSF n° 123002.

Domaine d'utilisation
Convient parfaitement pour vis de réglage, vis sur accès d'entretien, vis de carburateur, etc.
Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Le nettoyage des pièces accroît la résistance.
Ajouter à la liste

72.90 CHF/ Unitéhors TVA

78.80 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
222
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 90 jusqu'à 180 mPa·s
Fente de collage
<= M 36