Eriks
LOCTITE

LOCTITE Etanchéité filetée universelle de raccords pour tubes 577 250ml

  • ERIKS:14894542
  • Fabricant:7613288307599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Filetage de raccords pour tubes, de moyenne résistance, pour raccords métalliques.

Caractéristiques de produit
  • Résistance au démontage: moyen
  • Substrat à étancher: métal
  • Etanchéité immédiate à basse pression
Domaine d'utilisation
Idéal pour des applications à basse température comme par exemple, l'entretien extérieur d'installations industrielles, polymérisant, liquide..
Ajouter à la liste

184.50 CHF/ Unitéhors TVA

199.44 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
577
Contenu
250 ml
Forme de livraison
Tube
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
4500...9000
Approbation
Conforme à la norme allemande DVGW approbation NG-5146 AR 0621, Testé en rapport à EN 751-1, P1 NSF reg.no.: 123001