Eriks
LOCTITE

LOCTITE Etanchéité filetée de raccords pour tubes 572 50ml

  • ERIKS:14884699
  • Fabricant:7613288008748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Polymérisation lente. Recommandé pour gros filetages métalliques lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire. Pour armatures, robinets et vannes.

Caractéristiques de produit
  • Résistance au démontage: moyen
  • Substrat à étancher: métal
  • Etanchéité immédiate à basse pression: non
Ajouter à la liste

40.25 CHF/ Unitéhors TVA

43.51 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
572
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Modèle
Filetage jusqu'à M 80 / R 3"
Forme de livraison
Tube
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
28800...77000
Approbation
Certified to ANSI/NSF, Standard 61