Eriks
LOCTITE

LOCTITE Etanchéité filetée de raccords, d'élasticité permanente 5331 100ml

  • ERIKS:14889840
  • Fabricant:7613288211278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Etanchéité filetée pour plastique et métal. Recommandé sur les raccords filetés plastique/plastique ou plastique/métal véhiculant de l'eau chaude ou froide de tuyauterie de secteur agricole ou industriel ou de systèmes de drainage. Approbation WRC, conforme àla norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0706521. Approbation DVGW, testé selon la norme EN 751-1. Conforme à la norme NSF n° 123620.
Ajouter à la liste

43.65 CHF/ Unitéhors TVA

47.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
5331
Application
Etanchéité filetée
Contenu
100 ml
Modèle
Filetage jusqu'à M 80 / R 3"
Forme de livraison
Tube
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 150 °C
Viscosité
min. 50000 mPas
Approbation
Mit KTW-Empfehlung für Gas und Trinkwasser, DVGW-Freigabe Reg.No. NG-5146 AR 0618, Registered in accordance with NSF Category P1, P1 NSF Reg.No. 123620