




19.50 CHF/ Unitéhors TVA
21.08 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LOCTITE |
Série | 603 |
Application | Fixation |
Contenu | 10 ml |
Couleur | Vert |
Température de fonctionnement | de -55 jusqu'à 150 °C |
Viscosité | de 90 jusqu'à 180 mPa·s |
Fente de collage | 0.03...0.1 mm |
Emballage | Bouteille |