Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle instantanee LOCTITE 454 tube 20g

  • ERIKS:14894153
  • Fabricant:7613288184107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Il permet l'assemblage de matériaux difficiles à coller qui demandent une forte résistance en traction et/ou en cisaillement ainsi qu'une distribution uniforme des contraintes. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères. La consisitance gel évite l'écoulement de l'adhésif, même sur des surfaces verticales.

Domaines d'application
Particulièrement adapté au collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu
Ajouter à la liste

40.85 CHF/ Unitéhors TVA

44.16 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
454
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Viscosité
de 100000 jusqu'à 300000 mPa·s
Fente de collage
0.05...0.2 mm
Emballage
Tube