Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à deux composantes Hybride HY 4090 50ml

  • ERIKS:14898681
Image 1
LOCTITE 4090 est un adhésif hybride révolutionnaire combinant résistance de collage et vitesse de polymérisation pour relever tous vos défis de conception et d'assemblage. Alliant la prise rapide d'un adhésif instantané à la résistance d'un adhésif structural, LOCTITE 4090 est à la fois performant et polyvalent.
Ajouter à la liste

97.20 CHF/ Unitéhors TVA

105.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
4090
Contenu
50 ml
Procédure de durcissement
3 - 5 Min
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 150 °C