Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate Set 406 et 770 20/10g

  • ERIKS:14894536
  • Fabricant:7613288307728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Set de collage composé d'un Primer LOCTITE 770 (10 g) et e'une Colle intantanée LOCTITE 406 (20 g) pour plastiques et élastomères. Pratiquement tous les plastiques peuvent être collés avec cet ensemble. Surtour unilisé pour coller de petites surfaces. Non approprié pour usage externe, ne pas résistant contre l'humidité.
Ajouter à la liste

100.25 CHF/ Unitéhors TVA

108.37 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
406/770
Application
Traitement de surface
Poids
20 g
Couleur
Incolore
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C
Viscosité
de 15 jusqu'à 25 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1 mm