Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 480 Flacon 20g

  • ERIKS:14890030
  • Fabricant:7613288207608
Image 1
Adhésif instantané renforcé, noir, lente. Pour les applications nécessitant une bonne résistance au pelage ou aux chocs. Idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants. Bonne résistance en environnement humide.
Ajouter à la liste

51.05 CHF/ Unitéhors TVA

55.19 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
480
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Noir
Viscosité
de 100 jusqu'à 200 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1 mm
Emballage
Bouteille
Température de service max.
100 °C