Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 460 Flacon 20g

  • ERIKS:14894537
  • Fabricant:7613288307711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 460 a une faible odeur avec une faible tendance au dégagement de vapeurs blanches (blooming). Il est particulièrement adapté pour des applications où la maîtrise des vapeurs dégagées est difficile. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères.

Domaines d'application
Pour collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu.
Ajouter à la liste

42.80 CHF/ Unitéhors TVA

46.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
460
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C
Viscosité
de 30 jusqu'à 60 mPa·s
Fente de collage
<= 0.05 mm
Emballage
Bouteille