Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 406 Flacon 20g

  • ERIKS:14886061
  • Fabricant:7613288133570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Colle rapide pour plastique et caoutchouc. Colle le caoutchouc nitrile en 1 à 5 secondes. En utilisant en supplément le polyoléfineprimer LOCTITE 770, elle assemble des plastiques difficilement collables, tels que le polyéthylène, le polypropylène, le PTFE et les élastomères thermoplastiques.
Ajouter à la liste

39.10 CHF/ Unitéhors TVA

42.27 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
406
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Viscosité
de 15 jusqu'à 25 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1 mm
Emballage
Bouteille