Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 401 Flacon 20g

  • ERIKS:14890029
  • Fabricant:7613288207615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elle permet l'assemblage de matériaux difficiles à coller qui demandent une forte résistance en traction et/ou en cisaillement ainsi qu'une distribution uniforme des contraintes. Le produit permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux comprenant des métaux, des plastiques et des élastomères.

Domaines d'application
LOCTITE 401 est particulièrement adapté au collage de matériaux poreux ou absorbants tels que bois, papier, cuir ou tissu.
Ajouter à la liste

34.05 CHF/ Unitéhors TVA

36.81 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
401
Application
Collage instantané
Poids
20 g
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Viscosité
de 90 jusqu'à 140 mPa·s
Fente de collage
<= 0.1mm
Emballage
Bouteille