Eriks
LOCTITE

LOCTITE Colle à base de cyanoacrylate 3090 11ml

  • ERIKS:14896248
  • Fabricant:7613288256989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif instantané, remplissage des jeux, bi-composant, faibles traces blanches. Pour les applications présentant des jeux jusqu'à 5 mm ou un surplus d'adhésif. Pour les applications privilégiant l'aspect esthétique et nécessitant une faible efflorescence. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu.
Ajouter à la liste

40.65 CHF/ Unitéhors TVA

43.94 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
3090
Application
Collage instantané
Contenu
11 ml
Couleur
Incolore/transparent
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fente de collage
<= 5 mm