Eriks
LOCTITE

LOCTITE Bâton pour freinfilet à résistance élevée, 268 19g

  • ERIKS:14885305
  • Fabricant:7613288153585
Image 1
Convient pour des applications de produit où l'accès est difficile autour de mécanismes - sur des composants ne pouvant être enlevés.

Caractéristiques de produit
  • Temps de prise (valeur à +22°C): 24 h
  • Couple de rupture éprouvé selon DIN 54454: 25 Nm
Domaine d'utilisation
S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques. Recommandé pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent: boulons de suspension, moteur de transmission et supports de pompes, boulons et goujons de chapeaux de paliers.
Ajouter à la liste

43.65 CHF/ Unitéhors TVA

47.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

13 En stock - Date de livraison estimée 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
268
Application
Freinage des filetages
Poids
19 g
Emballage
Stick
Diamètre de filetage
<= M 50
Température de service max.
150 °C