Eriks
LOCTITE

LOCTITE Arrêt de vis 270 10ml

  • ERIKS:14894530
  • Fabricant:7613288307810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance élevée, usage général. Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome. Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes. A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien. Conforme à la norme NSF n° 123006.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
270
Application
Freinage des filetages
Contenu
10 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 400 jusqu'à 600 mPa·s
Fente de collage
<= M 20
Diamètre de filetage
M 20