Eriks
LOCTITE

LOCTITE Adhésif anaérobie de jointure 620 50ml

  • ERIKS:14894544
  • Fabricant:7613288307575
Image 1
Fixation avec résistance élevée, résistance haute température. Recommandé pour les goupilles dans les radiateurs, les manchons dans les carters de pompes et les roulements dans les transmissions automobiles. Approbation DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622.
Ajouter à la liste

84.20 CHF/ Unitéhors TVA

91.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
620
Application
Fixation
Contenu
50 ml
Couleur
Vert
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 230 °C
Fente de collage
0.25 mm
Approbation
Certifié DVGW
Emballage
Bouteille