Eriks
LOCTITE

LOCTITE 402 Adhésif instantané 500g

  • ERIKS:14924370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 402™ est un adhésif instantané ultra-performant à prise rapide qui offre des performances fiables à des températures de fonctionnement extrêmes allant jusqu’à 135 °C (275 °F). LOCTITE 402 adhère rapidement et fortement à une large gamme de substrats en plastique, en caoutchouc et en métal, y compris à des matériaux difficiles à lier. LOCTITE® 402™ convient très bien à l’assemblage de petites pièces dans des applications de production à grande vitesse, ainsi qu’aux réparations rapides sur le terrain.

- Adhésif ultraperformant
- Résistance à la température jusqu’à 135°C
- Formulation unique brevetée contenant moins d'ingrédients dangereux
- Parfait pour des réparations rapides ainsi que pour des applications de production haute performance
Ajouter à la liste

787.70 CHF/ Unitéhors TVA

851.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE