Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2700 Freinfilet de résistance élevée 50ml

  • ERIKS:13761887
  • Fabricant:7613288274556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 2700™ est particulièrement adapté au freinage permanent et à l'étanchéité des assemblages filetés. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. LOCTITE 2700™ est conseillé pour les applications de freinage permanent sans démontage. Diamètre maximum de filetage jusqu'à M20, couple de rupture boulon M10: 20 Nm.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
2700
Application
Freinage des filetages
Contenu
50 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C