Eriks
LOCTITE

LOCTITE 243 10ml - freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général

  • ERIKS:14894528
  • Fabricant:7613288307834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freinage des filetages avec résistance moyenne, usage général. Adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Conçu pour tolérerune légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe). S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses. Permet le démontage avec des outils manuels pour l'entretien. Conforme à la norme NSF n° 123000.

Indication d'utilisation
Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu.
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
243
Application
Freinage des filetages
Contenu
10 ml
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 250 jusqu'à 500 mPa·s
Fente de collage
<= M 36
Approbation
KTW approbations, Libération: P1 NSF reg. no. 123000, Certified to ANSI/NSF, Standard 61