Eriks
LMC

LMC Raccord tournant Rotapoint® acier inoxydable/FPM, 3" BSP mâle x femelle 10 bar

  • ERIKS:12703606
Image 1
Ajouter à la liste

556.00 CHF/ Unitéhors TVA

601.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

556.00 CHF

-

5+

505.50 CHF

9.08%

10+

455.00 CHF

18.17%

20+

404.50 CHF

27.25%

30+

396.50 CHF

28.69%

45+

388.50 CHF

30.13%

68+

380.50 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Matériau
AISI 316 / FPM
Type
Rotule
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 180 °C